Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-XXXXGB - 2057645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais
classe de protection du matériel - classe de protection 2
largeur du capteur - 155 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067057645
Réf. Fournisseur
2057645
Marque
Sick
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
3
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
155 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
-20...50 °C
temps de réponse:
60 ms
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
16.8...28.8 V
type de tension:
DC
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Scrutateurs laser de sécurité, S3000 Expert, S30A-XXXXGB, Modèle: Module E/S
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


