Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - surveillance et contrôle sûrs des mouvements, MOC3SA-AAB43D31 - 6034245

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084265471

Réf. Sonepar

00067034245

Réf. Fournisseur

6034245

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

121 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

18.4...30 V

surveillance et contrôle sûrs des mouvements, Speed Monitor, MOC3SA-AAB43D31, Limite de vitesse réglable: 0,1 Hz ... 9,9 Hz, Mode de raccordement: Borniers à vis

Les Atouts de l'article:

surveillance et contrôle sûrs des mouvements, Speed Monitor, MOC3SA-AAB43D31, Limite de vitesse réglable: 0,1 Hz ... 9,9 Hz, Mode de raccordement: Borniers à vis

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick