Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - surveillance et contrôle sûrs des mouvements, MOC3ZA-KAZ34D3 - 6047866

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • finition du raccordement électrique - autre

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 112 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067047866

Réf. Fournisseur

6047866

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

45 mm

hauteur:

112 mm

profondeur:

121 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

11...30 V

surveillance et contrôle sûrs des mouvements, Standstill Monitor, MOC3ZA-KAZ34D3, Tension d'alimentation: 24 V, Type de tension: CC, Mode de raccordement: Bornes à ressort

Les Atouts de l'article:

surveillance et contrôle sûrs des mouvements, Standstill Monitor, MOC3ZA-KAZ34D3, Tension d'alimentation: 24 V, Type de tension: CC, Mode de raccordement: Bornes à ressort

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick