Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Systèmes de commande de sécurité, FLX0-GETC100 - 1085357

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de commande de sécurité, FLX0-GETC100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 124.7 mm

  • profondeur - 85.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084477812

Réf. Sonepar

00067447781

Réf. Fournisseur

1085357

Marque

Sick

largeur:

18 mm

hauteur:

124.7 mm

profondeur:

85.5 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Compact, FLX0-GETC100, Module: Passerelle, Désignation courte: GETC1, Interface de configuration et de diagnostic: Configuration via écran TFT, Bus de terrain: EtherCAT®, Interface bus terrain: 2 × pr

Les Atouts de l'article:

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Compact, FLX0-GETC100, Module: Passerelle, Désignation courte: GETC1, Interface de configuration et de diagnostic: Configuration via écran TFT, Bus de terrain: EtherCAT®, Interface bus terrain: 2 × prise, RJ45, Contenu de la livraison: Passerelle, Notice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick