Sick - Systèmes de commande de sécurité, FLX3-XTDI100 - 1085353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
largeur - 14 mm
hauteur - 124.7 mm
profondeur - 85.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084477577
Réf. Sonepar
00067447757
Réf. Fournisseur
1085353
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
largeur:
14 mm
hauteur:
124.7 mm
profondeur:
85.5 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


