Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX0-GCAN00000 - 1044076

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 131 mm

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084257544

Réf. Sonepar

00067044076

Réf. Fournisseur

1044076

Marque

Sick

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

131 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GCAN00000, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: CANopen, Mode de raccordement: 1 x connecteur femelle , Open Style, 5 pôles, Vernis de protection pour des exigences environ

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick