Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX0-GENT00010 - 1121596

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX0-GENT00010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 120.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084513466

Réf. Sonepar

00067451346

Réf. Fournisseur

1121596

Marque

Sick

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.6 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GENT00010, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: EtherNet/IP™, TCP/IP sockets, Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45, Vernis de protection pour des exigences e

Les Atouts de l'article:

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GENT00010, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: EtherNet/IP™, TCP/IP sockets, Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick