Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX0-GMOD00010 - 1127717

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084516955
Réf. Sonepar
00067021718
Réf. Fournisseur
1127717
Marque
Sick
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.6 mm
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GMOD00010, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: Modbus® TCP, TCP/IP sockets, Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45, Vernis de protection pour des exigences en
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GMOD00010, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: Modbus® TCP, TCP/IP sockets, Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GMOD00010, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: Modbus® TCP, TCP/IP sockets, Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


