Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX0-GPNT00000 - 1044074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.6 mm
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084169427
Réf. Sonepar
00067044074
Réf. Fournisseur
1044074
Marque
Sick
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.6 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GPNT00000, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: PROFINET, TCP/IP sockets, Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45, Vernis de protection pour des exigences envir
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


