Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-ANA020002 - 1051134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084410819
Réf. Sonepar
00067441081
Réf. Fournisseur
1051134
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.6 mm
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-ANA020002, Module: Module d’entrée analogique, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


