Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-GEPR00000 - 1069070

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-GEPR00000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 120.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084420924

Réf. Sonepar

00067442092

Réf. Fournisseur

1069070

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.6 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-GEPR00000, Module: Passerelle, Interface de configuration et de diagnostic: Mini-USB, Bus de terrain, réseau industriel: EFI-pro, EtherNet/IP? CIP Safety?, Mode de raccordement: 2 connecteur

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick