Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-MOC000000 - 1062344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 126 mm
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084263583
Réf. Sonepar
00067062344
Réf. Fournisseur
1062344
Marque
Sick
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
126 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-MOC000000, Module: Module Motion Control, Mode de raccordement: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, Interface du codeur: Codeur incrémental A / B, TTL, Codeur incrémental A/B, HTL 12 V o
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


