Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-MOC100000 - 1057833

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-MOC100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 126 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084415296

Réf. Sonepar

00067441529

Réf. Fournisseur

1057833

Marque

Sick

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

126 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-MOC100000, Module: Module Motion Control, Mode de raccordement: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, Interface du codeur: Codeur incrémental A / B, TTL, Codeur incrémental A/B, HTL 12 V o

Les Atouts de l'article:

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-MOC100000, Module: Module Motion Control, Mode de raccordement: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, Interface du codeur: Codeur incrémental A / B, TTL, Codeur incrémental A/B, HTL 12 V ou 24 V, Codeur incrémental A / B, RS-422, Codeur sin/cos, Codeur SSI (maître / listener), HIPERFACE®, Fonctions de sécurité des entraînements: Arrêt sûr 1 (SS1), arrêt sûr 2 (SS2), mode de fonctionnement sûr (SOS), surveillance sûre de la vitesse (SSM), limitation sûre de vitesse (SLS), sens de déplacement sûr (SDI), commande de freinage sûre (SBC), came sûre (SCA), Limitation sûre de position, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick