Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-MOC100010 - 1112300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 126 mm
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084494215
Réf. Sonepar
00067449421
Réf. Fournisseur
1112300
Marque
Sick
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
126 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-MOC100010, Module: Module Motion Control, Mode de raccordement: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, Interface du codeur: Codeur incrémental A / B, TTL, Codeur incrémental A/B, HTL 12 V o
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-MOC100010, Module: Module Motion Control, Mode de raccordement: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, Interface du codeur: Codeur incrémental A / B, TTL, Codeur incrémental A/B, HTL 12 V ou 24 V, Codeur incrémental A / B, RS-422, Codeur sin/cos, Codeur SSI (maître / listener), HIPERFACE®, Fonctions de sécurité des entraînements: Arrêt sûr 1 (SS1), arrêt sûr 2 (SS2), mode de fonctionnement sûr (SOS), surveillance sûre de la vitesse (SSM), limitation sûre de vitesse (SLS), sens de déplacement sûr (SDI), commande de freinage sûre (SBC), came sûre (SCA), Limitation sûre de position, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-MOC100010, Module: Module Motion Control, Mode de raccordement: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, Interface du codeur: Codeur incrémental A / B, TTL, Codeur incrémental A/B, HTL 12 V ou 24 V, Codeur incrémental A / B, RS-422, Codeur sin/cos, Codeur SSI (maître / listener), HIPERFACE®, Fonctions de sécurité des entraînements: Arrêt sûr 1 (SS1), arrêt sûr 2 (SS2), mode de fonctionnement sûr (SOS), surveillance sûre de la vitesse (SSM), limitation sûre de vitesse (SLS), sens de déplacement sûr (SDI), commande de freinage sûre (SBC), came sûre (SCA), Limitation sûre de position, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


