Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-XTDI80012 - 1050617

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-XTDI80012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 120.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084476747

Réf. Sonepar

00067018937

Réf. Fournisseur

1050617

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.6 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-XTDI80012, Module: Module E/S, Entrées sécurisées: 8, Compatible Flexi Loop: oui, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementale

Les Atouts de l'article:

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-XTDI80012, Module: Module E/S, Entrées sécurisées: 8, Compatible Flexi Loop: oui, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick