Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-XTIO84002 - 1044125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047084169373
Réf. Sonepar
00067005940
Réf. Fournisseur
1044125
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.6 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


