Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-XTIO84012 - 1050618

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-XTIO84012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 120.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084472916

Réf. Sonepar

00067018936

Réf. Fournisseur

1050618

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.6 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-XTIO84012, Module: Module E/S, Entrées sécurisées: 8, Sorties sécurisées: 4, Compatible Flexi Loop: oui, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exi

Les Atouts de l'article:

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-XTIO84012, Module: Module E/S, Entrées sécurisées: 8, Sorties sécurisées: 4, Compatible Flexi Loop: oui, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick