Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-2RO401 - 1118380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084514814
Réf. Sonepar
00067020383
Réf. Fournisseur
1118380
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.8 mm
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-2RO401, Module: Module de relais, Spécialisation: Extension de sortie à relais, Sorties: 2 canaux de commande sûrs, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


