Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-GU3 - 1072177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
avec fonction muting - Oui
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084350238
Réf. Sonepar
00067435023
Réf. Fournisseur
1072177
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
avec fonction muting:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.8 mm
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-GU3, Module: Module principal, Spécialisation: Arrêt d'urgence global, Entrées: 4 entrées de sécurité, 2 entrées de commande, 2 entrées pour la fonction d'arrêt d'urgence globale, Sorties: 1 sortie de sécurité, 2 sorties de test, 1 sortie d'état, 2 sorties pour la fonction d'arrêt d'urgence globale, Mode de raccordement: Borniers à vis enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


