Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-MDI4 - 6034647

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • avec fonction muting - Oui

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084282843

Réf. Sonepar

00067006800

Réf. Fournisseur

6034647

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

avec fonction muting:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.8 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-MDI4, Module: Module E/S, Spécialisation: Expert inhibition (muting), Entrées: 3 entrées de commande, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des e

Les Atouts de l'article:

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-MDI4, Module: Module E/S, Spécialisation: Expert inhibition (muting), Entrées: 3 entrées de commande, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick