Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-MU4T0 - 6035243

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • avec pinces amovibles - Oui

  • avec fonction muting - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084268908

Réf. Sonepar

00067006832

Réf. Fournisseur

6035243

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec fonction muting:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.8 mm

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-MU4T0, Module: Module principal, Spécialisation: Universel, Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande, Nombre de capteurs d'inhibition (muting) raccordables: 0 / 2, Sorties:

Les Atouts de l'article:

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-MU4T0, Module: Module principal, Spécialisation: Universel, Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande, Nombre de capteurs d'inhibition (muting) raccordables: 0 / 2, Sorties: 4 sorties de sécurité, 2 sorties de test, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick