Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-MU4T50 - 6032670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
avec fonction muting - Oui
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084167218
Réf. Sonepar
00067632670
Réf. Fournisseur
6032670
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
avec fonction muting:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.8 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


