Non retournable

Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-XU4T50 - 6032673

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-XU4T50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • avec fonction muting - Oui

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084167225

Réf. Sonepar

00067632673

Réf. Fournisseur

6032673

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

avec fonction muting:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.8 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-XU4T50, Module: Module E/S, Spécialisation: Universel, Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande, Nombre de capteurs d'inhibition (muting) raccordables: 0 / 2, Sorties: 4 so

Les Atouts de l'article:

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-XU4T50, Module: Module E/S, Spécialisation: Universel, Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande, Nombre de capteurs d'inhibition (muting) raccordables: 0 / 2, Sorties: 4 sorties de sécurité, 2 sorties de test, Temporisation (sorties Q3 / Q4): 0 s ... 50 s, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick