Sick - Systemes de securite pour le flux automatise de biens, SAPP02D-06A0001 - 1068895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 30 mm
indice de protection (IP) - IP67
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur
message avant défaillance - Oui
avec fonction temporelle - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047084376559
Réf. Sonepar
00067437655
Réf. Fournisseur
1068895
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
30 mm
indice de protection (IP):
IP67
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
message avant défaillance:
Oui
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
100 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Oui
avec autre sortie analogique:
Oui
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Oui
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
classe de protection du matériel:
classe de protection 1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
29 mm
longueur du capteur:
16 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance min. du réflecteur:
50 mm
temps de réaction:
100 ms
fréquence de commutation:
10 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge polarisée
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui


