Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Systèmes de sécurité, SYS/BOT-URE04020102N33 - 1121078

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de sécurité, SYS/BOT-URE04020102N33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084498794

Réf. Sonepar

00067449879

Réf. Fournisseur

1121078

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

Systèmes de sécurité, Safe Robotics Area Protection, SYS/BOT-URE04020102N33, Modèle: sBot Speed – URe, Type de produit: Système (matériel et logiciel), Commande de robot: Universal Robots: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, Contrôle d'arrêt du robot

Les Atouts de l'article:

Systèmes de sécurité, Safe Robotics Area Protection, SYS/BOT-URE04020102N33, Modèle: sBot Speed – URe, Type de produit: Système (matériel et logiciel), Commande de robot: Universal Robots: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, Contrôle d’arrêt du robot: Avec réduction de la vitesse, Redémarrage du robot: Automatique ou manuel, Type du système de commande de sécurité: Programmable, Interface: E/S discrètes

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick