Sick - Systèmes de sécurité, SYS/BOT-URSP4ESUA01NS3 - 1111885

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084484414
Réf. Sonepar
00067448441
Réf. Fournisseur
1111885
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau d
Systèmes de sécurité, Safe Robotics Area Protection, SYS/BOT-URSP4ESUA01NS3, Modèle: sBot Speed – URCap, Type de produit: Système (matériel et logiciel), Commande de robot: Universal Robots: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 und UR30, Contrôle
Les Atouts de l'article:
Systèmes de sécurité, Safe Robotics Area Protection, SYS/BOT-URSP4ESUA01NS3, Modèle: sBot Speed – URCap, Type de produit: Système (matériel et logiciel), Commande de robot: Universal Robots: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 und UR30, Contrôle d’arrêt du robot: Avec réduction de la vitesse, Redémarrage du robot: Automatique, Interface: E/S discrètes
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Systèmes de sécurité, Safe Robotics Area Protection, SYS/BOT-URSP4ESUA01NS3, Modèle: sBot Speed – URCap, Type de produit: Système (matériel et logiciel), Commande de robot: Universal Robots: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 und UR30, Contrôle d’arrêt du robot: Avec réduction de la vitesse, Redémarrage du robot: Automatique, Interface: E/S discrètes
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


