Non retournable

Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SAE-00000020102S30 - 1115742

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SAE-00000020102S30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020058

Réf. Fournisseur

1115742

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Systèmes de sécurité, Safe AGV Easy, SYS/SAE-00000020102S30, Modèle: Safe AGV Easy 4a, Description: Kit pour l'extension d'un système de commande de sécurité Flexi Soft existant avec Motion Control Monitor à un système de sécurité Safe AGV

Les Atouts de l'article:

Systèmes de sécurité, Safe AGV Easy, SYS/SAE-00000020102S30, Modèle: Safe AGV Easy 4a, Description: Kit pour l’extension d’un système de commande de sécurité Flexi Soft existant avec Motion Control Monitor à un système de sécurité Safe AGV Easy 4., Nombre de champs: 24, Portée du champ de protection: 3 m, Portée du champ d'alarme: 8 m, safeHDDM®: non, Contenu de la livraison: Scrutateur laser de sécurité :, 2 × S300 Professional, 2 × connecteurs système pour S300 Professional, Système de commande de sécurité Flexi Soft :, 1 × module d’extension XTIO

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick