Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SAE-FX000020102S30 - 1115665

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SAE-FX000020102S30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084491917

Réf. Sonepar

00067449191

Réf. Fournisseur

1115665

Marque

Sick

Systèmes de sécurité, Safe AGV Easy, SYS/SAE-FX000020102S30, Modèle: Safe AGV Easy 4, Description: Système de sécurité avec 2 scrutateurs laser de sécurité S300 Professional., Nombre de champs: 24, Portée du champ de protection: 3 m, Portée

Les Atouts de l'article:

Systèmes de sécurité, Safe AGV Easy, SYS/SAE-FX000020102S30, Modèle: Safe AGV Easy 4, Description: Système de sécurité avec 2 scrutateurs laser de sécurité S300 Professional., Nombre de champs: 24, Portée du champ de protection: 3 m, Portée du champ d'alarme: 8 m, safeHDDM®: non, Contenu de la livraison: Scrutateur laser de sécurité :, 2 × S300 Professional, 2 × connecteurs système pour S300 Professional, Système de commande de sécurité Flexi Soft :, 1 × module principal CPU1, 1 × module d’extension pour CPU1, 1 × module d’extension XTIO, 1 × module d’extension Motion Control Monitor MOC0

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick