Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SGD-W4050010001BX3 - 1149841

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SGD-W4050010001BX3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067028158

Réf. Fournisseur

1149841

Marque

Sick

Systèmes de sécurité, Safeguard Detector, SYS/SGD-W4050010001BX3, Contenu du produit: Système, Variante Safeguard Detector: Variante à boîte, Champ de détection: 28 mm ... 50 mm, Contenu de la livraison: 1 x système de commande de sécurité

Les Atouts de l'article:

Systèmes de sécurité, Safeguard Detector, SYS/SGD-W4050010001BX3, Contenu du produit: Système, Variante Safeguard Detector: Variante à boîte, Champ de détection: 28 mm ... 50 mm, Contenu de la livraison: 1 x système de commande de sécurité UE410-SD, 2 × capteur WTB4F MultiPulse 50 mm, logiciel, notice d’utilisation, exemple de câblage et fichier SISTEMA

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick