Non retournable

Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SGD-W4100010001BX3 - 1129652

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SGD-W4100010001BX3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

  • SIL conformément à IEC 61508 - 2

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525957

Réf. Sonepar

00067452595

Réf. Fournisseur

1129652

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

SIL conformément à IEC 61508:

2

pays de fabrication:

HONGRIE

Systèmes de sécurité, Safeguard Detector, SYS/SGD-W4100010001BX3, Contenu du produit: Système, Variante Safeguard Detector: Variante à boîte, Champ de détection: 30 mm ... 100 mm, Contenu de la livraison: 1 x système de commande de sécurité

Les Atouts de l'article:

Systèmes de sécurité, Safeguard Detector, SYS/SGD-W4100010001BX3, Contenu du produit: Système, Variante Safeguard Detector: Variante à boîte, Champ de détection: 30 mm ... 100 mm, Contenu de la livraison: 1 x système de commande de sécurité UE410-SD, 2 × capteur WTB4F MultiPulse 100 mm, logiciel, notice d’utilisation, exemple de câblage et fichier SISTEMA

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick