Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SGD-W4104020101FX3 - 1129622

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SGD-W4104020101FX3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

  • SIL conformément à IEC 61508 - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084527999

Réf. Sonepar

00067452799

Réf. Fournisseur

1129622

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

SIL conformément à IEC 61508:

2

Systèmes de sécurité, Safeguard Detector, SYS/SGD-W4104020101FX3, Contenu du produit: Système, Variante Safeguard Detector: Variante Flexi Soft, Champ de détection: 30 mm ... 100 mm, Contenu de la livraison: 1 × module principal CPU0, 1 × c

Les Atouts de l'article:

Systèmes de sécurité, Safeguard Detector, SYS/SGD-W4104020101FX3, Contenu du produit: Système, Variante Safeguard Detector: Variante Flexi Soft, Champ de détection: 30 mm ... 100 mm, Contenu de la livraison: 1 × module principal CPU0, 1 × connecteur système pour CPU0, 1 x module d'extension XTIO (8 entrées, 4 sorties), 2 × capteur WTB4F MultiPulse 100 mm, Licence logicielle

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick