Sick - systèmes Feedback-moteur, CFS50-AAZ0-S03 - 1053271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - codeur incrémental
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 3
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084268571
Réf. Sonepar
00067053271
Réf. Fournisseur
1053271
Marque
Sick
modèle:
codeur incrémental
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
3
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
3...3
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


