Sick - systèmes Feedback-moteur, CFS50-AFV01X02 - 1060881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP40
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067010624
Réf. Fournisseur
1060881
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
HONGRIE
systèmes Feedback-moteur, CFS50, CFS50-AFV01X02, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.000, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe coniqu
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, CFS50, CFS50-AFV01X02, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.000, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Tresse, 15 pôles, radial, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, CFS50, CFS50-AFV01X02, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.000, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Tresse, 15 pôles, radial, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


