Non retournable

Sick - systèmes Feedback-moteur, CFS50-AFV10X02 - 1076596

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, CFS50-AFV10X02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067010860

Réf. Fournisseur

1076596

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

HONGRIE

systèmes Feedback-moteur, CFS50, CFS50-AFV10X02, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe coniqu

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, CFS50, CFS50-AFV10X02, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Tresse, 15 pôles, radial, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick