Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - systèmes Feedback-moteur, CKS36-AFB20003 - 1037915

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 3

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084286797

Réf. Sonepar

00067037915

Réf. Fournisseur

1037915

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

3

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

3...3

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP50

systèmes Feedback-moteur, CKS36, CKS36-AFB20003, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 512, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique,

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, CKS36, CKS36-AFB20003, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 512, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 20 pôles, axial, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +110 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick