Non retournable

Sick - systèmes Feedback-moteur, CKS36-AFB80005 - 1073461

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 5

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084339417

Réf. Sonepar

00067433941

Réf. Fournisseur

1073461

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

5

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

5...5

diamètre de l'arbre:

8...8 mm

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP50

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

systèmes Feedback-moteur, CKS36, CKS36-AFB80005, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 2.048, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe coniqu

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, CKS36, CKS36-AFB80005, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 2.048, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 20 pôles, axial, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +110 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick