Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - systèmes Feedback-moteur, EEM37-0KF0A017A - 1068809

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, EEM37-0KF0A017A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre de pas par révolution - 131072...131072

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084409981

Réf. Sonepar

00067440998

Réf. Fournisseur

1068809

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre de pas par révolution:

131072...131072

indice de protection (IP):

IP30

systèmes Feedback-moteur, EES/EEM37, EEM37-0KF0A017A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 17 bit, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mo

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, EES/EEM37, EEM37-0KF0A017A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 17 bit, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Vis de montage M3 pour le boîtier du codeur non incluses.

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick