Sick - systèmes Feedback-moteur, EEM37-0KF0A0S02 - 1101195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
nombre de pas par révolution - 32768...32768
indice de protection (IP) - IP30
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084513480
Réf. Sonepar
00067018124
Réf. Fournisseur
1101195
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre de pas par révolution:
32768...32768
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
systèmes Feedback-moteur, EES/EEM37, EEM37-0KF0A0S02, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 15 bit, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mo
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, EES/EEM37, EEM37-0KF0A0S02, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 15 bit, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Vis de montage M3 pour le boîtier du codeur non incluses., Particularité: RID 201h, (Ressource MANAGEIO) : « KTY Emulation » de PT1000 en KTY83.La résistance du PT1000 est mesurée. Grâce à la fonction d’émulation, la valeur de résistance PT1000 est convertie en une valeur de résistance KTY83.
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, EES/EEM37, EEM37-0KF0A0S02, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 15 bit, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Vis de montage M3 pour le boîtier du codeur non incluses., Particularité: RID 201h, (Ressource MANAGEIO) : « KTY Emulation » de PT1000 en KTY83.La résistance du PT1000 est mesurée. Grâce à la fonction d’émulation, la valeur de résistance PT1000 est convertie en une valeur de résistance KTY83.
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


