Non retournable

Sick - systèmes Feedback-moteur, EES37-0KF0A0S02 - 1101196

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, EES37-0KF0A0S02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre de pas par révolution - 32768...32768

  • indice de protection (IP) - IP30

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018185

Réf. Fournisseur

1101196

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre de pas par révolution:

32768...32768

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

systèmes Feedback-moteur, EES/EEM37, EES37-0KF0A0S02, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 15 bit, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, EES/EEM37, EES37-0KF0A0S02, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 15 bit, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Vis de montage M3 pour le boîtier du codeur non incluses., Particularité: RID 201h, (Ressource MANAGEIO) : « KTY Emulation » de PT1000 en KTY83.La résistance du PT1000 est mesurée. Grâce à la fonction d’émulation, la valeur de résistance PT1000 est convertie en une valeur de résistance KTY83.

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick