Sick - systèmes Feedback-moteur, SEL37-HFB0-K02 - 1037379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
standard pour interfaces - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084264368
Réf. Sonepar
00067037379
Réf. Fournisseur
1037379
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
standard pour interfaces:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
4096...4096
nombre de pas par révolution:
512...512
diamètre de l'arbre:
38...38 mm
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


