Non retournable

Sick - systèmes Feedback-moteur, SFM60-HLAT0K02 - 1052145

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 4096

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084268502

Réf. Sonepar

00067052145

Réf. Fournisseur

1052145

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

connecteur 7/8 pouce

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

4096

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

systèmes Feedback-moteur, SFS/SFM60, SFM60-HLAT0K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, M

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, SFS/SFM60, SFM60-HLAT0K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison.

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick