Sick - systèmes Feedback-moteur, SFM60-HRAT4K02 - 1052258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 4096
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084272608
Réf. Sonepar
00067052258
Réf. Fournisseur
1052258
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
4096
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
diamètre de l'arbre:
14...14 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, SFS/SFM60, SFM60-HRAT4K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison.
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


