Sick - systèmes Feedback-moteur, SFS60S-HLKT0K02 - 1081509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084470776
Réf. Sonepar
00067081509
Réf. Fournisseur
1081509
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
systèmes Feedback-moteur sûrs, SFS/SFM60-S, SFS60S-HLKT0K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, u
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur sûrs, SFS/SFM60-S, SFS60S-HLKT0K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +85 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison.
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur sûrs, SFS/SFM60-S, SFS60S-HLKT0K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +85 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison.
NoticePDF


