Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - systèmes Feedback-moteur, SKM36-HFA0-K02 - 1034094

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084256530

Réf. Sonepar

00067003520

Réf. Fournisseur

1034094

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

4096...4096

nombre de pas par révolution:

16.777...16.777

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

systèmes Feedback-moteur, SKS/SKM36, SKM36-HFA0-K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, supp

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, SKS/SKM36, SKM36-HFA0-K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, radial, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +110 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison.

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick