Sick - systèmes Feedback-moteur, SKS36-HFA0-S05 - 1037139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP50
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084258671
Réf. Sonepar
00067425867
Réf. Fournisseur
1037139
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP50
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, SKS/SKM36, SKS36-HFA0-S05, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, radial, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +110 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Particularité: Sans vis de fixation latérales, livraison dans un emballage réutilisable (020-240-000-710), notice d’instruction 8013452 non comprise, Quantité minimale de commande : 180 p
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


