Non retournable

Sick - systèmes Feedback-moteur, SKS36-HFA00S09 - 1077421

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, SKS36-HFA00S09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP50

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084357978

Réf. Sonepar

00067010869

Réf. Fournisseur

1077421

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

systèmes Feedback-moteur, SKS/SKM36, SKS36-HFA00S09, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, suppor

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, SKS/SKM36, SKS36-HFA00S09, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, radial, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +110 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Particularité: Roulement à billes en céramique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick