Non retournable

Sick - systèmes Feedback-moteur, SKS36-HVV0-K02 - 1035604

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084293955

Réf. Sonepar

00067004697

Réf. Fournisseur

1035604

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

1...1

nombre de pas par révolution:

4096...4096

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

systèmes Feedback-moteur, SKS/SKM36, SKS36-HVV0-K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Arbre plein, bride synchro

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, SKS/SKM36, SKS36-HVV0-K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Arbre plein, bride synchro / de serrage, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, 1,5 m, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +100 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick