Sick - systèmes Feedback-moteur, SRM50-HSA0-S21 - 1037355

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, SRM50-HSA0-S21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084272998

Réf. Sonepar

00067037355

Réf. Fournisseur

1037355

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

systèmes Feedback-moteur, SRS/SRM50, SRM50-HSA0-S21, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, su

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick