Sick - systèmes Feedback-moteur, SRM50-HXV0-K22 - 1037106

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble radial

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1.024

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SRS/SRM50

EAN

4047084269202

Réf. Sonepar

00067037106

Réf. Fournisseur

1037106

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble radial

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1.024

principe de mesure physique:

inductif

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Oui

finition du trajet de transmission:

conducteur blindé à 2 fils

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP65

systèmes Feedback-moteur, SRS/SRM50, SRM50-HXV0-K22, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Arbre plein, bride sync

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, SRS/SRM50, SRM50-HXV0-K22, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Arbre plein, bride synchro, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +85 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.