Sick - systèmes Feedback-moteur, SRS50-HFA0-K21 - 1037067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble radial
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1.024
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084258596
Réf. Sonepar
00067009040
Réf. Fournisseur
1037067
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble radial
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1.024
principe de mesure physique:
inductif
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
programmable:
Oui
finition du trajet de transmission:
conducteur blindé à 2 fils
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, SRS/SRM50, SRS50-HFA0-K21, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, radial, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage pour la bride stratorique ou les brides synchro ne sont pas comprises dans la livraison.
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


